Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, NO 1.5kHz 30V 16mA 2mm IP67 / IP67G / IP69K Kabel, 2 m E2E-Next


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233779
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EX2B1T82MOMS
EAN/GTIN:
     4549734462723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=E2EX2B1T82MOMS, Alternative (Alias)=E2E-X2B1T8 2M, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Erfassungsreichweite max.=2 mm, Höhe=-999, Laststrom=200 mA, Länge=37.8 mm, Schaltfrequenz=1.5 kHz, Stromverbrauch=16 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=-999, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, NO, Bauform=M8, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67 IP67G IP69K, Serien=E2E-Next
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
83 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,14*
€ 41,55*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,01*
€ 42,21*
€ 5,00*
ab € 34,32*
€ 45,72*
€ 3,90*
ab € 35,52*
€ 47,05*
Lager 115
Frei Haus
ab € 52,64*
€ 74,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.