| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30236679 Herst.-Nr.: VSFK 8701 / 2.5 / 200 / BL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsmessleitung, Typ=VSFK 8701 / 2.5 / 200 / BL, Gesamtlänge=-999, Leitungslänge=2 m, Nennspannung AC=1 kV, Nennspannung DC=1 kV, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Blau, Geeignet für=VSFK 6001, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, Kontaktmaterial=Vergoldet, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 90 g | Tiefe: | 150 mm | Bruttogewicht: | 90 g | Breite: | 150 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, Sicherheitsmessleitung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,53* | € 16,07* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,38* | € 22,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|