Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet MQTT Kommunikationseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236868
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U129
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Ethernet MQTT Kommunikationseinheit, Typ=U129, Breite=26 mm, Gewicht=22 g, Höhe=19 mm, Länge=72 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=MQTT Communications Unit, HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=RJ-45 UART
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Ethernet MQTT Kommunikationseinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.