Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Set, 26532005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236871
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     26532005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
halbleiterrelais crouzet
Montage-Set, Typ=26532005, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Montageset, Geeignet für=Crouzet Serie GN2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Montage-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 10,81*
€ 8,95*
ab € 7,64*
€ 11,40*
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 11,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.