Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GN3, 25A, 510V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236886
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GN325DSRH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=GN325DSRH, Breite=100 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=34.7 mm, Lastspannung max.=510 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=76.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Sofortschaltung, Konformität mit Normen=cRUus CE UKCA, Serie=GN3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
284,800 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
284,8 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,27*
€ 168,57*
Frei Haus
ab € 136,65*
€ 168,58*
Lager 115
Frei Haus
ab € 157,11*
€ 187,44*
€ 6,90*
ab € 167,55*
€ 213,28*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 184,42*
€ 221,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.