Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GN3, 50A, 510V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236890
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GN350DSZH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=GN350DSZH, Breite=100 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=34.7 mm, Lastspannung max.=510 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=50 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=76.5 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=cRUus CE UKCA, Serie=GN3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
279 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
279 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,23*
€ 169,42*
Frei Haus
ab € 136,46*
€ 169,43*
Lager 115
Frei Haus
ab € 177,09*
€ 213,21*
€ 6,90*
ab € 169,33*
€ 214,36*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 200,20*
€ 242,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.