Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, GNR3, 25A, 660V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236892
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GNR25DCZH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=GNR25DCZH, Breite=89.8 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=104.7 mm, Lastspannung max.=660 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=5 mA, Länge=98 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Schraubklemme, Montageart=Verschraubung, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=cRUus CE UKCA, Serie=GNR3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
840 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
840 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,34*
€ 176,77*
Frei Haus
ab € 147,72*
€ 182,37*
Lager 115
Frei Haus
ab € 177,03*
€ 213,21*
€ 6,90*
ab € 172,04*
€ 216,69*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 204,20*
€ 247,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,88*
€ 227,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.