Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 50V, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236907
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     AC0603KRX7R9BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Keramikkondensator, Typ=AC0603KRX7R9BB104, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=100 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=AC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0292*
100
€ 6,90*
ab € 0,00758*
€ 0,0303*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0327*
€ 0,0594*
1 Tag
46844
10
€ 14,99*
ab € 0,0264*
€ 0,1088*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.