Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 330nF, 25V, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236951
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R8BB334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0603KRX7R8BB334, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=330 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=25 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0328*
€ 0,0452*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,036*
€ 0,0648*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.