Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 10uF, 10V, 0805, -20 ... 80 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30236984
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805ZKY5V6BB106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805ZKY5V6BB106, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.9 mm, Kapazität=10 µF, Länge=2 mm, Nennspannung=10 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=Y5V, Serien=CC, Toleranz=-20 ... 80 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0219*
€ 0,0294*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0723*
€ 0,1266*
10
€ 6,90*
ab € 0,0186*
€ 0,129*
2 Tage
7940
5
€ 14,99*
ab € 0,0195*
€ 0,1295*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C106Z8VACTU
ab € 0,0203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.