Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 470nF, 50V, 1812, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237000
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1812KKX7R9BB474
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1812KKX7R9BB474, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Höhe=0.9 mm, Kapazität=470 nF, Länge=4.5 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1812, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,155*
1000
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,19*
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,118*
€ 0,197*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2849*
€ 0,4936*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4936*
€ 0,58738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4504*
€ 0,53598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4049*
€ 0,48183
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3749*
€ 0,44613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3549*
€ 0,42233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3349*
€ 0,39853
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,468* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1812C474K5RACTU
ab € 0,169*
Ähnlich
Kemet
C1812C474K5RACTU
ab € 0,299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.