Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 600mW 4.7kOhm 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237003
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-4K7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstand, Typ=MF0207FTE52-4K7, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.4 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=600 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=4.7 kΩ, Anschlussart=Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,210 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0,21 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, drahtwiderstand, Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0112*
€ 0,0148*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0238*
€ 0,0373*
44 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,01102*
€ 0,10052*
1
€ 6,90*
ab € 0,015*
€ 0,1687*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.