Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 50mW 100Ohm 5% 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237007
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0201JR-07100RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0201JR-07100RL, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.3 mm, Gehäusehöhe=0.2 mm, Länge der Einheit=0.6 mm, Nennleistung=50 mW, Nennspannung (DC)=25 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00137*
€ 0,003*
1 Tag
10000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00178*
€ 0,00431*
100
€ 6,90*
ab € 0,0007*
€ 0,01245*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,003*
€ 0,00357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,0025*
€ 0,00298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,00217*
€ 0,00258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00214*
€ 0,00255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00209*
€ 0,00249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00137*
€ 0,00163
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCRE000116
ab € 0,00204*
Ähnlich
Vishay
CRCW0201100RJNED
ab € 0,00934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.