Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 62.5mW, 10kOhm, 1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237009
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-0710KP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0402FR-0710KP, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=62.5 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±150 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
500
€ 5,95*
ab € 0,00405*
€ 0,00756*
1 Tag
183451
10
€ 14,99*
ab € 0,00336*
€ 0,03212*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00756*
€ 0,009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00666*
€ 0,00793
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00606*
€ 0,00721
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00596*
€ 0,00709
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00582*
€ 0,00693
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00405*
€ 0,00482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.