Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 62.5mW 1.2MOhm 1% 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237020
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-071M2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0402FR-071M2L, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=62.5 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1.2 MΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00135*
€ 0,00256*
Lager 115
500
€ 5,95*
ab € 0,00135*
€ 0,00289*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0139*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00289*
€ 0,00344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00257*
€ 0,00306
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00209*
€ 0,00249
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00197*
€ 0,00234
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0019*
€ 0,00226
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00176*
€ 0,00209
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00169*
€ 0,00201
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00135*
€ 0,00161
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR04W1204FTL
ab € 0,00092*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.