Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Jumper 62.5mW, 0Ohm, 5%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237067
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402JR-130RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
SMD-Jumper, Typ=RC0402JR-130RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=62.5 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=0 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Jumper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00143*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00303*
€ 0,00361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00255*
€ 0,00303
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00223*
€ 0,00265
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00212*
€ 0,00252
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00203*
€ 0,00242
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0019*
€ 0,00226
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00183*
€ 0,00218
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00143*
€ 0,0017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.