Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW 75Ohm 5% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237139
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603JR-0775RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0603JR-0775RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=75 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00164*
€ 0,00254*
10 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,00487*
€ 0,00701*
Lager 115
500
€ 5,95*
ab € 0,00346*
€ 0,00849*
100
€ 6,90*
ab € 0,00135*
€ 0,02718*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00849*
€ 0,0101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00716*
€ 0,00852
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00566*
€ 0,00674
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00497*
€ 0,00591
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00486*
€ 0,00578
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00433*
€ 0,00515
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00428*
€ 0,00509
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,00346*
€ 0,00412
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 4,245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.