Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW, 620Ohm, 1%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237193
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-07620RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC1206FR-07620RL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=620 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00429*
€ 0,0075*
5000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0141*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,0161*
€ 0,0323*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF6200V
ab € 0,0138*
Ähnlich
Vishay
CRCW1206620RFKEA
ab € 0,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.