Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW 100mOhm 1% 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237214
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL0402FR-070R1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RL0402FR-070R1L, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.4 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±800 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
10000
Frei Haus
ab € 0,0564*
€ 0,0741*
10000
Frei Haus
ab € 0,0615*
€ 0,0782*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,126*
€ 0,181*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.