Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstandsarray 63mW 2.2kOhm 5% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30237226
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     TC164-JR-072K2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand
SMD-Widerstandsarray, Typ=TC164-JR-072K2L, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=2.2 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstandsarray
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,0106*
€ 0,015*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,0196*
€ 0,0376*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CAT16-222J4LF
ab € 0,017*
Ähnlich
Bourns
CAT16-222J4LF
ab € 0,0168*
Ähnlich
Panasonic
EXBV8V222JV
ab € 0,0208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.