Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkeneinbaubuchse, Buchse, Stereo, Rechter Winkel, 3.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238105
Hersteller:
     Marushin Electric
Herst.-Nr.:
     MX-387GL-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinkeneinbaubuchse, Typ=MX-387GL-C, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Grösse=3.5 mm, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Klinkeneinbaubuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.