Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überkopfband für Stirnlampen H-SERIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238251
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502469
EAN/GTIN:
     4058205025690
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Überkopfband für Stirnlampen, Typ=502469, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Montage, Farbe=Schwarz, Geeignet für=H-SERIE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
150 mm
Nettogewicht:
55 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8513900000
Weitere Suchbegriffe: kopflampe, Überkopfband für Stirnlampen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,41*
€ 7,94*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,33*
€ 8,05*
9 Tage
121
8
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 9,62*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 12,27*
1
€ 5,00*
ab € 8,83*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.