Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Antenne, 3.3 dBi, MHF4, 35mm, Klebebefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238344
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2042811100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
WLAN-Antenne, Typ=2042811100, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=11 mm, Höhe=0.1 mm, Kabellänge=100 mm, Länge=35 mm, Antennensteckverbindertyp=MHF4, Montageart=Klebebefestigung, Polarisierung=Linear, Arten von Koaxialkabel=1.13 mm Micro, Frequenzbandbereich=2.4 ... 2.48 GHz 5.15 ... 5.85 GHz, Netzwerkanwendungen=Wi-Fi 6 Wi-Fi Bluetooth BLE Thread Wireless Hart ZigBee, Netzwerkprotokoll=802.11a/b/g/n/ac/ax, Serie=204281, Verstärkung=3.3 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106590
Weitere Suchbegriffe: WLAN-Antenne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 1,78*
3
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,07*
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 3,05*
2 Tage
126
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 3,08*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.