Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quicklock Grösse 12, Steckbuchse, 3 Anzahl Kontakte, 5A, 125V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238428
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     2320 03 T12CB100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Quicklock Grösse 12, Typ=2320 03 T12CB100, Alternative (Alias)=0270 03, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=125 V, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Chassismontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=Series 02 Quicklock
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
7,100 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
7,1 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Quicklock Grösse 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.