Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Antenne, 5.9 dBi, N female, 84mm, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238632
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     1399.17.0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
WLAN-Antenne, Typ=1399.17.0250, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=165 mm, Höhe=185 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=84 mm, Nennleistung=125 W, Antennensteckverbindertyp=N female, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Wandmontage, Polarisierung=Linear, Schutzart=IP66, VSWR=2:1, Frequenzbandbereich=1.7 ... 1.92 GHz 1.92 ... 2.17 GHz 2.3 ... 2.69 GHz 3.3 ... 3.8 GHz 3.8 ... 4.2 GHz, Netzwerkanwendungen=Wi-Fi, Serie=Sencity URBAN, Verstärkung=5.9 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
86 mm
Nettogewicht:
646 g
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
646 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517710000
Weitere Suchbegriffe: WLAN-Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 451,32*
€ 538,66*
Frei Haus
ab € 448,79*
€ 554,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,66*
€ 641,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,47*
€ 620,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,80*
€ 603,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,46*
€ 591,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,47*
€ 581,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,32*
€ 537,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.