Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisausgangsmodul mit Modbus, 8 Kanäle, RS-485, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238923
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4068-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
Relaisausgangsmodul mit Modbus, Typ=ADAM-4068-C, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Digitale Ausgänge=-888, Digitale Eingänge=-888, Eingangsspannung=30 V, Kanäle=8, Anschlussart=Steckbare Reihenklemme, LED-Anzeige=Nein, Schnittstellentyp=RS-485, Serien=Adam 4000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
208,840 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
208,84 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Relaisausgangsmodul mit Modbus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 157,83*
€ 198,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 165,04*
€ 202,89*
Frei Haus
ab € 175,91*
€ 221,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.