Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter, 2 Pole, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30238957
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL462010E0064
EAN/GTIN:
     7612271406912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter, Typ=2CCL462010E0064, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Auslösefehlerstrom=30 mA, Breite=36 mm, Frequenz=50 Hz, Höhe=87 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=6 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennstrom=6 A, Pole=2, Tiefe=76 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=C, Konformität mit Normen=RoHS, Serien=SMISSLINE Classic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
244 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
244 g
Breite:
97 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,43*
€ 207,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.