Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, B, 4A, 440V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239005
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS473001R0045
EAN/GTIN:
     7612270106899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Leitungsschutzschalter, Typ=2CCS473001R0045, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=69 mm, Höhe=89 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=10 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=4 A, Pole=3, Tiefe=94.5 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=EN/IEC 60898-1 IEC/EN 60664-1, Serien=SMISSLINE Classic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
105 mm
Nettogewicht:
342 g
Tiefe:
87 mm
Bruttogewicht:
342 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.