Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe CL-LED 700mm, <prefix></prefix>4000<suffix></suffix>K, 11W, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239428
Hersteller:
     Sunnex
Herst.-Nr.:
     35120
EAN/GTIN:
     7394002351202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Lampe CL-LED
LED-Lampe CL-LED, Typ=35120, Energieklasse=G
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
95 mm
Nettogewicht:
1409 g
Tiefe:
479 mm
Bruttogewicht:
1409 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405499010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.