Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzabdeckung, 59mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30239571
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     11987
EAN/GTIN:
     5059041653657
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Schutzabdeckung, Typ=11987, Länge=59 mm, Aufnahmeschaft=Isoliermanschette, Farbe Zubehör=Schwarz, Für den Einsatz mit Kabel=-888, Für den Einsatz mit Steckverbinder=Serie PF, Material Zubehör=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, bulgin gerätestecker, gerätestecker, Schutzabdeckung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,842*
€ 1,358*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,36*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,59*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PF0001/PC
ab € 3,85*
Zubehör
Bulgin
PF0011/15/63
ab € 2,25*
Zubehör
Bulgin
PF0001/63
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.