Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1W 12V 5uA DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240151
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4742ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=1N4742ATR, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=2, Prüfstrom=21 mA, Reflow Löttemperatur max=230 °C, Sperrstrom=5 µA, Zener-Impedanz=9 Ω, Zener-Spannung=12 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1N47
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,027 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
0,027 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0528*
€ 0,1039*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0866*
€ 0,2397*
1
€ 6,90*
ab € 0,0415*
€ 0,316*
2 Tage
35896
5
€ 14,99*
ab € 0,0344*
€ 0,4098*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,397* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1N4742A-TAP
ab € 0,0335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.