Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 1A, 40V, DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240197
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5819
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, Typ=1N5819, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=600 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=25 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=1 mA, Thermischer Widerstand=80 W/°C, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
59 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, gleichrichterdiode, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1846*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2939*
€ 0,34974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2739*
€ 0,32594
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.