Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 3W 6.2V 5uA DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240206
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1SMB5920BT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=1SMB5920BT3G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Leistungsverteilung (PV)=3 W, Pins=2, Prüfstrom=60.5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=5 µA, Zener-Impedanz=2 Ω, Zener-Spannung=6.2 V, Zener-Strom=241 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-214AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62500
2500
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1034*
2500
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1068*
1
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,544*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,3499*
€ 0,8066*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8066*
€ 0,95985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5824*
€ 0,69306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5524*
€ 0,65736
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4799*
€ 0,57108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4399*
€ 0,52348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4299*
€ 0,51158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3499*
€ 0,41638
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,066* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.