Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 5.6V 1uA DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240248
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX79C5V6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=BZX79C5V6, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=230 °C, Sperrstrom=1 µA, Zener-Impedanz=40 Ω, Zener-Spannung=5.6 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-35, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Serien=BZX79
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0225*
€ 0,0294*
1
€ 6,90*
ab € 0,0187*
€ 0,1405*
1 Tag
18742
5
€ 14,99*
ab € 0,017*
€ 0,1912*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0936*
€ 0,231*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.