Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 10A, 45V, TO-277


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240280
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSV1045V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schottky Diode
on semiconductor diode
Schottky-Diode, Typ=FSV1045V, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=440 mV, Kapazität=-999, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=10 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=300 A, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=45 V, Sperrstrom max.=200 µA, Thermischer Widerstand=40 W/°C, Bauform=TO-277, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: schottky diode, Schottky-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 2,08*
2 Tage
1359
1
€ 14,99*
ab € 0,448*
€ 2,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.