Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 3.33V 18ppm/°C 1% SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240377
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP51460SN33T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Spannungsreferenz, Typ=NCP51460SN33T1G, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=3 mm, Pins=3, Referenzspannung max.=3.33 V, Referenzspannung min.=3.27 V, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Temperaturkoeffizient=18 ppm/°C, Versorgungsspannung max.=28 V, Versorgungsspannung min.=4.2 V, Bauform=SOT-23, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Spannungsreferenz Typ=Reihe, fest, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,70*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,82*
1 Tag
65524
5
€ 14,99*
ab € 0,288*
€ 0,852*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.