Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel, Buchse - Buchse, 8 Positionen, 800mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240420
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218509-1084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Konfektioniertes Kabel, Typ=218509-1084, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Kabellänge=800 mm, Leitungsgrösse AWG=24 AWG, Positionen=8, Kabelfarbe=Schwarz, Kabeltyp=Einzeladern, Steckverbinder A=Buchse, Steckverbinder B=Buchse, Konformität mit Normen=-999, Serie=218509
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
16,200 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
16,2 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Konfektioniertes Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 6,08*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 6,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.