Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel, Buchse - Buchse, 10 Positionen, 1m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240425
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218509-1104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Konfektioniertes Kabel, Typ=218509-1104, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Kabellänge=1 m, Leitungsgrösse AWG=24 AWG, Positionen=10, Kabelfarbe=Schwarz, Kabeltyp=Einzeladern, Steckverbinder A=Buchse, Steckverbinder B=Buchse, Konformität mit Normen=-999, Serie=218509
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Konfektioniertes Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 6,35*
25
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.