Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel, Buchse - Offene Enden, 8 Positionen, 50mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240436
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218510-1080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
raster 2,0 leiterplattensteckverbin...
leiterplattensteckverbinder
Konfektioniertes Kabel, Typ=218510-1080, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Kabellänge=50 mm, Leitungsgrösse AWG=24 AWG, Positionen=8, Kabelfarbe=Schwarz, Kabeltyp=Einzeladern, Steckverbinder A=Buchse, Steckverbinder B=Offene Enden, Konformität mit Normen=-999, Serie=218510
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,900 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
1,9 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, Konfektioniertes Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 4,09*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 4,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.