Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel, Buchse - Offene Enden, 10 Positionen, 50mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240441
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218510-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Konfektioniertes Kabel, Typ=218510-1100, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Kabellänge=50 mm, Leitungsgrösse AWG=24 AWG, Positionen=10, Kabelfarbe=Schwarz, Kabeltyp=Einzeladern, Steckverbinder A=Buchse, Steckverbinder B=Offene Enden, Konformität mit Normen=-999, Serie=218510
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2,370 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
2,37 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Konfektioniertes Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 4,86*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 5,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.