Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, strahlenvernetzt, 3 ... 9mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30240597
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01266
EAN/GTIN:
     653415263944
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
rnd schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-01266, Durchmesser nach dem Schrumpfen=3 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=9 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=1.4 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Schlauchmaterial=Polyolefin, strahlenvernetzt, Schrumpfverhältnis=3:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
57 g
Tiefe:
1250 mm
Bruttogewicht:
57 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.