Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter für Leiterplattenmontage, industriell 10W 5V 2.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241440
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECL10US05-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
Konverter für Leiterplattenmontage, industriell, Typ=ECL10US05-P, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.6 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=25.4 mm, Effizienz=75 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=18.5 mm, Länge=50.8 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=450000 h, Nennleistung=10 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Konformität mit Normen=IEC 60950-1 UL 60950-1 EN 60950-1 IEC 62368-1 UL 62368-1 EN 62368-1, Serien=ECL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
25,110 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
25,11 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,99*
€ 32,18*
€ 6,90*
ab € 21,28*
€ 33,78*
1 Tag
61
€ 14,99*
ab € 20,77*
€ 34,02*
€ 8,95*
ab € 22,82*
€ 35,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-2
ab € 0,0203*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BPH-002T-P0.5S
ab € 0,0188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.