Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 36 ... 72V 12V / -12V 166mA / -166mA 4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241665
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCD0448D12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Typ=JCD0448D12, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-12 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=166 mA, Ausgangsstrom 2=-166 mA, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Breite=31.8 mm, Effizienz=83 %, Eingangsspannung, max.=72 V, Eingangsspannung, min.=36 V, Höhe=10.4 mm, Isolationsspannung=1.6 kV, Länge=20.3 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1100000 h, Nennleistung=4 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=60 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz Überstromschutz, Serien=JCD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,786*
€ 16,814*
1
€ 6,90*
ab € 14,82*
€ 26,29*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 18,47*
€ 27,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.