Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic MultiPort I2C Bus-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241865
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     BOB-18012
EAN/GTIN:
     845156011360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Qwiic MultiPort I2C Bus-Anschluss, Typ=BOB-18012, Breite=25 mm, Höhe=-999, Länge=25 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Stecker, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, I2C Bus, i2c bus, Qwiic MultiPort I2C Bus-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.