Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCA9615 QwiicBus I2C Communications Starterkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241880
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     KIT-17250
EAN/GTIN:
     845156011353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCA9615 QwiicBus I2C Communications...
PCA9615 QwiicBus I2C Communications Starterkit, Typ=KIT-17250, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.3 V, Inhalt=QwiicBus - MidPoint Board, 2x QwiicBus - EndPoint Boards, 2x 1m CAT 6 Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Entwicklungskits, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
182 g
Tiefe:
183 mm
Bruttogewicht:
182 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.