Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breakout Board mit DE2120 2D Barcode Scanner Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241899
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     SEN-18088
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Breakout Board mit DE2120 2D Barcode Scanner Modul , Typ=SEN-18088, Breite=25 mm, Höhe=-999, Länge=44 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Barcode-Scanner, Schnittstellen=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
9,550 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
9,55 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471607000
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner, Breakout Board mit DE2120 2D Barcode Scanner Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 51,96*
€ 69,01*
€ 8,95*
ab € 64,19*
€ 85,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.