Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thing Plus Entwicklungsboard mit ESP32-S2 WROOM Mikrocontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241902
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     WRL-17743
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Thing Plus Entwicklungsboard mit ESP32-S2 WROOM Mikrocontroller, Typ=WRL-17743, Breite=22 mm, Höhe=-999, Länge=65 mm, Programmspeicher=320 kB, Speichergrösse=4 MB, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi, Name der Produktfamilie=Thing, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=SPI I²C UART PWM I²S USB-C JTAG Wi-Fi, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Thing Plus Entwicklungsboard mit ESP32-S2 WROOM Mikrocontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,22*
€ 27,77*
€ 8,95*
ab € 27,65*
€ 40,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.