Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Embedded RFID-Lesegerät, 13.56MHz, DESFire / U.FL / USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241928
Hersteller:
     iDTRONIC
Herst.-Nr.:
     OEM-DES-M890-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Embedded RFID-Lesegerät, Typ=OEM-DES-M890-USB, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=22 mm, Höhe=5 mm, Länge=53 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Versorgungsstrom=100 mA, Übertragungsfrequenz=13.56 MHz, Geeignet für=-999, Gehäusematerial=-888, Schnittstellen=DESFire U.FL USB, Transpondernorm=ISO 7816 ISO 14443 A ISO 14443 B ISO15693, Konformität mit Normen=FCC IC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471300000
Weitere Suchbegriffe: Embedded RFID-Lesegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.