Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Embedded RFID-Lesegerät, 13.56MHz, DESFire / U.FL / USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30241931
Hersteller:
     iDTRONIC
Herst.-Nr.:
     OEM-DES-R835-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Embedded RFID-Lesegerät, Typ=OEM-DES-R835-USB, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=35 mm, Höhe=5 mm, Länge=58 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Versorgungsstrom=150 mA, Übertragungsfrequenz=13.56 MHz, Geeignet für=-999, Gehäusematerial=-888, Schnittstellen=DESFire U.FL USB, Transpondernorm=ISO 14443 A ISO 14443 B ISO15693, Konformität mit Normen=FCC CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
59 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: Embedded RFID-Lesegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.