Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter, C, 20A, 440V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242321
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS471001R0204
EAN/GTIN:
     7612270105571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Leitungsschutzschalter, Typ=2CCS471001R0204, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=69 mm, Höhe=89 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=25 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=20 A, Pole=1, Tiefe=94.5 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898 IEC/EN 60947, Serien=SMISSLINE Classic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
114 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 38,47*
€ 53,48*
€ 3,50*
ab € 63,28*
€ 82,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.